›

Ventilatore SILENT-100 CHZ VISUAL 220-240V 50Hz civile residenziale

Cod. Rexel MESO5210313200
Cod. Produttore 5210313200
Cod. EAN 8413893222879

Informazioni principali

  • Serie: SILENT
  • Funzionamento silenzioso
  • Controllo visivo immediato
  • Alta affidabilità
  • Design funzionale
  • Per installazioni professionali
  • Prestazioni elevate
  • Materiale elettrico avanzato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MESO5210313200, denominato SILENT-100 CHZ VISUAL, rappresenta una soluzione avanzata nel campo dei materiali elettrici, progettata per garantire un funzionamento silenzioso ed efficiente. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo visivo immediato, combinando tecnologia all’avanguardia con un design funzionale. La sua affidabilità e le prestazioni elevate lo rendono adatto a installazioni professionali dove la qualità e la precisione sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

92 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Ventilatore SILENT-100 CHZ VISUAL 220-240V 50Hz civile residenziale