›

Ventilatore Silent-100 CHZ silenzioso per ambienti residenziali

Cod. Rexel MESO5210402300
Cod. Produttore 5210402300
Cod. EAN 8413893192585

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,04 A
  • Grado protezione: IPX4
  • Portata aria: 100 m³/h
  • Rumorosità: 26 dB(A)
  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Serie: SILENT
  • Installazione: Facile e versatile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore SILENT-100 CHZ progettato per garantire un'efficiente ventilazione in ambienti residenziali e commerciali. Caratterizzato da un design compatto e silenzioso, assicura un funzionamento discreto riducendo al minimo il rumore. Ideale per il ricambio d'aria, contribuisce a mantenere un ambiente sano e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità nel tempo. Facile da installare e adatto a diverse applicazioni elettriche di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

92 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Ventilatore Silent-100 CHZ silenzioso per ambienti residenziali