›

Ventilatore elettrico SILENT-100 CDZ silenzioso per residenziale

Cod. Rexel MESO5210406400
Cod. Produttore 5210406400
Cod. EAN 8413893202161

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,09 A
  • Protezione: IPX4
  • Portata aria: 93 m³/h
  • Rumorosità: 26 dB(A)
  • Dimensioni: Ø 100 mm
  • Serie: SILENT
  • Montaggio: parete/soffitto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SILENT-100 CDZ è un ventilatore elettrico progettato per garantire un'efficiente ventilazione con un funzionamento silenzioso. Ideale per ambienti che richiedono un ricambio d'aria costante senza disturbi acustici, combina tecnologia avanzata e materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità. Questo ventilatore è adatto per installazioni in spazi residenziali o commerciali dove il comfort acustico è fondamentale, offrendo prestazioni ottimali e un design compatto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

92 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Serie

SILENT

Ventilatore elettrico SILENT-100 CDZ silenzioso per residenziale