›

SIL-200

Cod. Rexel MESO5211811400
Cod. Produttore 5211811400
Cod. EAN 8413893158932

Informazioni principali

SIL-200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Silencer to be installed either at the inlet or outlet of the fan.

Caratteristiche tecniche

diametro interno

200 mm

collegamento 1

Estremità collegamento

collegamento 2

Estremità collegamento

materiale isolante

Lana di vetro

spessore dell'isolamento

50 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

60 °C

Diametro nominale del condotto

200 mm

Passaggio libero

100 %

Smorzamento 125 Hz

3 DECIBEL

Smorzamento 250 Hz

7 DECIBEL

Smorzamento 500 Hz

16 DECIBEL

Smorzamento 1000 Hz

22 DECIBEL

Smorzamento 2000 Hz

20 DECIBEL

Smorzamento 4000 Hz

13 DECIBEL

Smorzamento 8000 Hz

10 DECIBEL

Serie

SIL

SIL-200