›

SIF/GL - FG4T2 300/V 1X10 GIALLOVER

Cod. Rexel CSB25011000TGVM
Cod. Produttore B25011000TGVM

Informazioni principali

  • Tipo: SIF/GL - FG4T2
  • Tensione: 300 V
  • Sezione: 1x10 mm²
  • Colore isolamento: Gialloverde
  • Uso: Collegamento a terra
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: CSB25011000TGVM
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico SIF/GL FG4T2 da 300 V è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una sezione di 1x10 mm² e un isolamento di colore gialloverde, è ideale per il collegamento a terra, offrendo alta resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è adatto a impianti che richiedono materiali conformi alle normative di sicurezza elettrica, assicurando prestazioni ottimali in ambienti residenziali e industriali. La sua costruzione robusta permette una facile posa e una lunga vita operativa, rendendolo una scelta sicura per la protezione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

SIF/GL - FG4T2 300/V 1X10 GIALLOVER