›

SIF/GL - FG4T2 300/V 1X10 BLU

Cod. Rexel CSB25011000TBLM
Cod. Produttore B25011000TBLU

Informazioni principali

  • Tipo cavo: SIF/GL - FG4T2
  • Tensione nominale: 300 V
  • Sezione conduttore: 1x10 mm²
  • Colore rivestimento: Blu
  • Applicazioni: Impianti civili e professionali
  • Resistenza: Elevata durata
  • Protezione: Adatta per sicurezza
  • Serie: CSB25011000TBLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CSB25011000TBLM è un cavo elettrico SIF/GL FG4T2 con tensione nominale di 300 volt, caratterizzato da una sezione di 1x10 mm² e rivestimento di colore blu. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo un'elevata resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono un trasporto efficiente della corrente elettrica con protezione adeguata, rendendolo una scelta adatta per impianti elettrici professionali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

SIF/GL - FG4T2 300/V 1X10 BLU