›

SIF-FG4 300/500V 1X4 GRIGIO

Cod. Rexel CSB2501400GRM
Cod. Produttore B2501400GRIGIOM

Informazioni principali

  • Isolamento: 300/500V
  • Conduttore: 1x4 mm²
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Industriale/Civile
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: SIF-FG4
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CSB2501400GRM è un componente elettrico caratterizzato da un isolamento con tensione nominale di 300/500V, progettato per un singolo conduttore da 4 mm². Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo materiale elettrico è adatto per installazioni che necessitano di elevata resistenza e durata nel tempo, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura è pensata per facilitare il collegamento e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando una gestione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

SIF-FG4 300/500V 1X4 GRIGIO