›

SIF-FG4 300/500V 1X0,75 BLU

Cod. Rexel CSB2501075BLM
Cod. Produttore B2501075BLUM

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 1x0,75 mm²
  • Colore: Blu
  • Tipo cavo: SIF-FG4
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: CSB2501075BLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SIF-FG4 è progettato per garantire un'elevata sicurezza e prestazioni in diverse applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V e una sezione di 1x0,75 mm², rappresenta una scelta eccellente per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Il suo rivestimento di colore blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e affidabilità nel tempo, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. Grazie alla sua flessibilità, si presta a una facile installazione, anche in spazi ristretti. È ideale per l'uso in ambienti con requisiti di sicurezza elevati, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

SIF-FG4 300/500V 1X0,75 BLU