Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41424239
Cod. Produttore
41424239
Cod. EAN
8012952170511

Informazioni di prodotto

1768 LED 22W CLD GREY 3000K
Questo proiettore LED da 22W, modello 1768 Sicura FS simétrico, è progettato per garantire un'elevata efficienza luminosa con un flusso di 3121 lumen e un'efficienza di 142 lm/W. La luce calda a 3000K assicura un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP66 che lo rende resistente a polvere e acqua. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con teste in alluminio pressofuso, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato garantiscono resistenza agli urti e al calore. Il prodotto è dotato di un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, disponibile anche in versione speciale per ambienti marini. Con classe di isolamento II, indice di protezione IK08 e un'ampiezza del fascio di 30°, questa lampada offre una lunga durata fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20, riducendo il flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il design compatto e leggero (2,9 kg) è adatto al montaggio a soffitto, con un cavo elettrico di 0,5 m per un'installazione rapida. Conforme alle normative CE e con classe energetica C, questo proiettore è una soluzione affidabile e durevole per l'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Sicura - FS simmetrico LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

22 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3121 ... 3121 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 22W 3000K IP66 interno-esterno grigio