Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41428400
Cod. Produttore
41428400
Cod. EAN
8012952125801

Informazioni di prodotto

SICURA T5 1740 1X24 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sicura T5 1740 è un componente elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, presenta una struttura compatta e di colore grigio che si integra facilmente in diversi contesti. È adatta per circuiti da 24 ampere e offre protezione efficace contro sovraccarichi, contribuendo a mantenere stabile il funzionamento degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

larghezza

112 mm

altezza/profondità

100 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

630 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67