Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41429100
Cod. Produttore
41429100
Cod. EAN
8012952125726

Informazioni di prodotto

SICURA T5 1726 1X54 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada fluorescente SICURA T5 1726 è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 54 watt, questa lampada a tubo offre una luce uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono prestazioni affidabili. Il design in colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diverse applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura sicurezza e lunga durata nel tempo, rendendola una soluzione pratica per l'illuminazione tecnica e industriale.

lunghezza

1240 mm

larghezza

70 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

90 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65