Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41429000
Cod. Produttore
41429000
Cod. EAN
8012952125719

Informazioni di prodotto

SICURA T5 1726 1X24 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sicura T5 1726 è un dispositivo elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e un design funzionale adatto a diverse applicazioni elettriche. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente con altri componenti elettrici. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore dell'impiantistica elettrica.

larghezza

70 mm

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

640 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65