Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41428200
Cod. Produttore
41428200
Cod. EAN
8012952122176

Informazioni di prodotto

SICURA 1838 LED 54W CLD GREY
Sicura 1838 è un proiettore lineare a LED con corpo in alluminio estruso, progettato per esaltare i progetti di illuminazione architettonica grazie a una luce uniforme e ad alte prestazioni. Adatto per applicazioni sia interne che esterne, garantisce un elevato grado di protezione IP67 e resistenza meccanica IK08, con capacità di sopportare carichi fino a 2000 kg, rendendolo transitabile e carrabile. Il diffusore in vetro temperato da 8 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre la finitura con verniciatura a polvere di poliestere assicura protezione contro corrosione e raggi UV. La sorgente luminosa LED da 54 W offre un flusso luminoso di 7123 lumen, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo efficienza luminosa di 132 lm/W e una lunga durata fino a 50.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso. Il proiettore funziona con tensione AC da 220 a 240 V, classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Il design asimmetrico e l’ottica in alluminio prismatica ad alte prestazioni lo rendono ideale per illuminazioni di dettaglio e accentuazioni architettoniche. Il colore del corpo è grigio. Descrizione del produttore: Sicura - asimmetrico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1490 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

30 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

54 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-100 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 54W asimmetrico IP67 esterno grigio