Descrizione del prodotto
Sicura è un apparecchio di illuminazione lineare con corpo in alluminio estruso, progettato per esaltare i progetti di illuminazione architettonica offrendo una luce uniforme e prestazioni elevate. Ideale per applicazioni sia esterne che interne, garantisce un alto grado di protezione IP67, rendendolo resistente a polvere e immersione temporanea in acqua. La sorgente luminosa LED da 43W con temperatura colore di 4000 K assicura un'efficienza luminosa di 133 lm/W e un flusso luminoso di 5699 lumen con un indice di resa cromatica superiore a 80. Il diffusore in vetro temperato spesso 8 mm è resistente a shock termici, impatti e carichi fino a 2000 kg, permettendo il passaggio e il transito veicolare. La finitura in vernice poliestere garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV. L’installazione può essere effettuata a fila continua grazie al corpo incassato. Classe di isolamento II, fattore di potenza ≥0.9 e grado di protezione IK08 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto robusto e performante. Descrizione del produttore: Sicura - asimmetrico LED