Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41428000
Cod. Produttore
41428000
Cod. EAN
8012952122114

Informazioni di prodotto

SICURA 1838 LED 22W CLD RAL9006
Sicura è un proiettore lineare asimmetrico con corpo in alluminio estruso, progettato per esaltare i progetti di illuminazione architettonica offrendo una luce uniforme e un'elevata efficienza luminosa. Dotato di sorgente LED da 22W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 2849 lumen, garantisce un'illuminazione performante con un indice di resa cromatica superiore a 80. La sua ottica è realizzata in alluminio prismático e pulito ad alto rendimento, mentre il diffusore in vetro temperato da 8 mm è resistente agli urti termici e meccanici, con una capacità di carico fino a 2000 kg, rendendo il prodotto transitabile e carrabile. La finitura con verniciatura a polvere di poliestere conferisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV. Sicura possiede un grado di protezione IP67 e una classe di isolamento II, garantendo sicurezza e durata anche in ambienti esterni ed interni. La potenza assorbita è contenuta e il fattore di potenza è superiore a 0.9. Questo apparecchio è conforme alle normative CE ed è dotato di marcature di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Sicura - asimmetrico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

645 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

30 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

22 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-100 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 22W asimmetrico IP67 esterno SICURA