Descrizione del prodotto
Sicura 1836 è un apparecchio di illuminazione lineare con corpo in alluminio estruso, progettato per valorizzare il design architettonico con una luce uniforme e prestazioni elevate. Adatto per applicazioni sia interne che esterne, garantisce un elevato grado di protezione IP67 e resistenza meccanica IK08, con capacità di carico fino a 2000 kg, rendendolo calpestabile e carrabile. Il diffusore è in vetro temperato spesso 8 mm, resistente a shock termici e meccanici. Dotato di sorgente luminosa LED da 54 W con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 152 lm/W, produce un fascio simmetrico stretto di 30° con un flusso luminoso di 8212 lumen. La finitura è in vernice poliestere grigia, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Classe di isolamento II, alimentazione in corrente alternata, fattore di potenza superiore a 0,9 e certificazioni CE. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Sicura - FS simmetrico LED