Descrizione del prodotto
Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio estruso, progettato per esaltare i progetti di illuminazione architettonica offrendo una luce uniforme e un elevato rendimento. Adatto sia per applicazioni interne che esterne, garantisce un alto grado di protezione IP67 e resistenza meccanica IK08, supportando carichi fino a 2000 kg. Dotato di ottiche in alluminio prismatico e lucidato ad alte prestazioni, e di un diffusore in vetro temperato spesso 8 mm resistente a urti termici e impatti, è ideale per installazioni a pavimento transitabili e carrabili. La sorgente luminosa LED da 43 W emette una luce neutra a 4000 K con un flusso luminoso di 6570 lm e un'efficienza di 153 lm/W. Il corpo verniciato in poliestere grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Classe di isolamento II, fattore di potenza superiore a 0,9, e assenza di regolazione integrata completano le caratteristiche tecniche di questa soluzione luminosa di alta qualità e durata. Descrizione del produttore: Sicura - FS simmetrico LED