Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41426000
Cod. Produttore
41426000
Cod. EAN
8012952122091

Informazioni di prodotto

SICURA 1836 LED 22W CLD RAL9006
Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio estruso, progettato per applicazioni di illuminazione architettonica sia esterne che interne. Garantisce una luce uniforme e alte prestazioni con un'efficienza luminosa di 149 lm/W e una potenza di 22 W. Il diffusore è in vetro temperato spesso 8 mm, resistente a shock termici, urti e carichi fino a 2000 kg, rendendo il prodotto calpestabile e carrabile. Il proiettore ha un grado di protezione IP67 e una resistenza meccanica agli urti IK08, con un angolo di apertura del fascio di 30° e una temperatura di colore di 4000 K. La finitura è di colore grigio con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è completo di cavo elettrico e garantisce un'alta durata della sorgente LED fino a 50000 ore. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0.9. Il design prevede un corpo da incasso adatto per fila continua, ideale per progetti che richiedono robustezza, efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Sicura - FS simmetrico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

645 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

30 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

22 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-100 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore lineare LED 22W 4000K IP67 incasso architettura