Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41423800
Cod. Produttore
41423800
Cod. EAN
8012952122084

Informazioni di prodotto

SICURA 1775 LED 77W CLD GREY
Il proiettore LED Sicura 1775 da 77W è una soluzione luminosa ad alta efficienza energetica e lunga durata, ideale per installazioni a soffitto. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso, mentre l’ottica in PMMA garantisce resistenza a temperature elevate e ai raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 8 mm assicura una protezione ottimale contro urti termici e meccanici. Il prodotto è classificato IP66 e IK08, adatto quindi anche per installazioni esterne con elevata protezione contro polvere e acqua. Offre una distribuzione luminosa a fascio ellittico con un flusso luminoso di 8096 lumen a 4000 K, garantendo luce uniforme con flicker ridotto per una migliore sicurezza visiva. La verniciatura in polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Il proiettore è dotato di connettore stagno e cavo elettrico per un’installazione rapida e sicura. Classe di isolamento II, fattore di potenza superiore a 0,9 e certificazione CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0 completano le caratteristiche tecniche. Garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Sicura - ellittico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1540 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

77 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

8096 ... 8096 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 77W 8096lm IP66 IK08 esterno soffitto