Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41423700
Cod. Produttore
41423700
Cod. EAN
8012952122053

Informazioni di prodotto

SICURA 1775 LED 61W CLD GREY
Il proiettore LED Sicura 1775 offre un'eccellente efficienza luminosa con un consumo di soli 61W, garantendo un risparmio energetico significativo. È progettato per un'installazione a soffitto e presenta un fascio luminoso ellittico con un flusso luminoso di 6297 lumen e una temperatura colore di 4000 K, ideale per un'illuminazione uniforme e sicura. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso, dotato di ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 8 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Il prodotto è classificato IP66, garantendo protezione per installazioni esterne, e ha un'alta resistenza agli urti (IK08). La finitura è in polveri di poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La durata del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è ≥0.9. È fornito con connettore stagno e cavo elettrico da 1 metro per un'installazione rapida. La sicurezza fotobiologica è RG0 e il prodotto è conforme alle norme CE EN60598-1 con etichetta energetica D. La garanzia post vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sicura - ellittico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1240 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

61 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

6297 ... 6297 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 61W 6297lm IP66 esterno soffitto grigio