Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41423600
Cod. Produttore
41423600
Cod. EAN
8012952122022

Informazioni di prodotto

SICURA 1775 LED 31W CLD GREY
Il proiettore LED ellittico Sicura 1775 da 31W è progettato per garantire elevate prestazioni in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa, con un flusso luminoso di 3148 lumen e una temperatura colore di 4000 K. Realizzato con corpo in alluminio estruso e testate in alluminio pressofuso, è dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, e di un diffusore in vetro temperato spesso 8 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere garantisce protezione contro la corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il prodotto è classificato IP66 e IK08, adatto per installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a 40 °C. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0.9. È fornito con connettore stagno e cavo elettrico da 1 metro per un’installazione rapida. Il design ellittico del fascio luminoso assicura una distribuzione uniforme della luce con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sicura - ellittico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

640 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

31 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

102 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3148 ... 3148 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED ellittico 31W 3148lm IP66 esterno grigio