Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41426400
Cod. Produttore
41426400
Cod. EAN
8012952122077

Informazioni di prodotto

SICURA 1769 LED 54W CLD GREY
Il proiettore LED 1769 Sicura è un apparecchio di illuminazione ad alta efficienza energetica, progettato per garantire risparmio energetico e lunga durata. Caratterizzato da una potenza assorbita di 54W e un flusso luminoso di 7879 lumen con un'ottima resa cromatica (CRI >80), offre una distribuzione luminosa simmetrica con un'apertura del fascio di 60 gradi. La sorgente luminosa LED assicura una luce uniforme a flicker molto contenuto, migliorando la sicurezza visiva. Il corpo in alluminio estruso, abbinato a testate in alluminio pressofuso, è resistente agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66, adatto quindi anche per installazioni esterne. Il diffusore è in vetro temperato spesso 8 mm, resistente a shock termici e meccanici. La verniciatura a polvere poliestere protegge dalla corrosione e dai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di cavo elettrico da 0,5 m per un’installazione rapida e supporta montaggio a soffitto. La temperatura di colore è di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono una luce neutra e naturale. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0,9. Questo prodotto è conforme alle normative CE e NF EN 60598-1, con certificazione fotobiologica RG0 e un’etichetta energetica C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sicura - FL simmetrico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1495 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

54 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7879 ... 7879 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 54W 7879lm IP66 esterno soffitto 4000K