Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41426200
Cod. Produttore
41426200
Cod. EAN
8012952122015

Informazioni di prodotto

SICURA 1769 LED 22W CLD GREY
Il proiettore LED 1769 Sicura è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un'elevata efficienza energetica e una lunga durata grazie alla tecnologia LED da 22W con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80. Con un flusso luminoso di 3152 lumen e un'apertura del fascio di 60°, garantisce una distribuzione simmetrica della luce ideale per installazioni a soffitto. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e ai raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 8 mm è progettato per resistere agli urti termici e meccanici, conferendo al prodotto un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK08, adatta quindi anche per ambienti esterni. La finitura in vernice poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è dotato di un cavo elettrico da 0,5 m per un'installazione rapida e sicura, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e stabile nel tempo, con un ciclo vita LED di 80.000 ore mantenendo almeno l'80% del flusso luminoso. L'etichetta energetica è di classe C e il prodotto è conforme alle normative CE e NF EN 60598-1. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, evidenziando la qualità, la durabilità e la sicurezza, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Sicura - FL simmetrico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

22 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3152 ... 3152 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 22W 4000K IP66 IK08 per esterni e interni