Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41424400
Cod. Produttore
41424400
Cod. EAN
8012952122060

Informazioni di prodotto

SICURA 1768 LED 54W CLD GREY
Il proiettore LED 1768 Sicura FS simmetrico è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni, caratterizzata da un elevato risparmio energetico e un'efficienza luminosa di 152 lm/W. Dotato di un flusso luminoso di 8212 lumen con temperatura colore di 4000 K e un fascio luminoso simmetrico a 30°, garantisce una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva grazie alla tecnologia Low Flicker. Realizzato con corpo in alluminio estruso e testate in alluminio pressofuso, ottica in PMMA resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro temperato spesso 8 mm resistente agli shock termici e agli urti, è progettato per durare nel tempo e resistere alle condizioni esterne con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08. La verniciatura a polvere poliestere assicura protezione dalla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è adatto per installazioni a soffitto, con cavo elettrico da 0,5 m per un rapido montaggio, e garantisce una classe di isolamento II e un’etichetta energetica di classe C. La durata del LED è stimata in 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. La temperatura operativa varia da -30 °C a +40 °C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sicura - FS simmetrico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1495 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

54 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

8212 ... 8212 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 54W 8212lm 4000K IP66 soffitto esterno