Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Sicura 1768 è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni, caratterizzata da un'efficienza luminosa di 153 lm/W e una potenza assorbita di 43 W. Progettato per installazioni esterne, offre una protezione IP66 e una resistenza meccanica IK08, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con temperature da -30 °C a +40 °C. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con teste in alluminio pressofuso, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 8 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La distribuzione della luce è simmetrica con un angolo di apertura di 30°, e la temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica superiore a 80. La lampada è dotata di tecnologia Low Flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. Il design include un dissipatore integrato e un ciclo di verniciatura a polvere che protegge dalla corrosione e dai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Il prodotto è fornito con cavo elettrico di 0,5 m per un'installazione rapida, è classificato in classe di isolamento II e ha un'etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo proiettore è adatto per montaggio a soffitto, offrendo una soluzione efficiente e resistente per applicazioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Sicura - FS simmetrico LED