Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41424200
Cod. Produttore
41424200
Cod. EAN
8012952122008

Informazioni di prodotto

SICURA 1768 LED 22W CLD GREY
Il proiettore LED Sicura 1768 da 22W è caratterizzato da un'elevata efficienza luminosa con un flusso di 3285 lumen e una temperatura colore di 4000K, ideale per applicazioni che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. La distribuzione simmetrica a fascio stretto di 30° assicura un'illuminazione precisa e concentrata. Questo apparecchio è progettato per installazione a soffitto ed è dotato di un corpo in alluminio estruso con teste in alluminio pressofuso, ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro temprato spesso 8 mm, resistente a urti meccanici e shock termici. Il proiettore presenta grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, rendendolo adatto anche per ambienti esterni e condizioni difficili. Il trattamento di verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. È dotato di cavo elettrico da 0,5 m per un'installazione rapida e sicura, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. La tecnologia Low Flicker assicura una luce priva di sfarfallio, migliorando la sicurezza visiva. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica C, e viene garantito per 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive, enfatizzando la qualità della luce, la robustezza, la protezione ambientale e la facilità di installazione, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Sicura - FS simmetrico LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

22 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3285 ... 3285 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 22W 3285lm 4000K IP66 soffitto esterno