Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41425900
Cod. Produttore
41425900
Cod. EAN
8012952122213

Informazioni di prodotto

SICURA 1748 LED 48W CLD GREY
Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio estruso progettato per esaltare le soluzioni di illuminazione architettonica, garantendo una luce uniforme e prestazioni elevate. Ideale per applicazioni sia esterne che interne, offre un alto grado di protezione IP67, rendendolo resistente a polvere e acqua. Il diffusore in vetro temperato spesso 8 mm è resistente agli shock termici, agli urti e a carichi fino a 2000 kg, mentre l'ottica in alluminio prismatizzato e brillantato assicura un'efficienza luminosa ottimale. Il prodotto è dotato di lampada LED da 48 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 3261 lumen, garantendo un'illuminazione brillante e duratura con un'efficienza di 68 lm/W. La finitura in vernice poliestere grigia è resistente alla corrosione e ai raggi UV. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è ≥0.9. Questo apparecchio carrabile è certificato CE, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e un’etichetta energetica di classe D. La sua struttura è adatta per il montaggio a incasso in fila continua, con possibilità di accessori come connettore stagno IP68 per il collegamento in linea. Descrizione del produttore: Sicura - diffondente LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1230 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

40 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

48 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-100 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore lineare LED 48W 4000K IP67 incasso carrabile grigio