Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41425400
Cod. Produttore
41425400
Cod. EAN
8012952122190

Informazioni di prodotto

SICURA 1748 LED 28W CLD GREY
Sicura 1748 LED 28W CLD Grey è un apparecchio di illuminazione lineare con corpo in alluminio estruso, progettato per esaltare i design architettonici con una luce uniforme e prestazioni elevate. Adatto sia per applicazioni esterne che interne, garantisce un alto grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08 e una capacità di carico fino a 2000 kg, rendendolo transitabile e carrabile. Il diffusore è in vetro temperato spesso 8 mm, resistente a shock termici e impatti. L’ottica è realizzata in alluminio prismatico e lucidato ad alte prestazioni. Il prodotto funziona con alimentazione AC a 220-240 V, consuma 28 W e offre un flusso luminoso di 1800 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 80. Il fattore di potenza è pari o superiore a 0,9 e la classe di isolamento è II. Il rivestimento è un ciclo di verniciatura a polvere poliesterica resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. È dotato di cavo elettrico e garantisce una manutenzione del flusso luminoso fino a 50.000 ore con L80 B20. L’apparecchio è conforme alle normative CE ed EN60598-1, con etichetta energetica di classe D. Disponibile su richiesta con connettore stagno IP68 per il collegamento in linea. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Sicura - diffondente LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

630 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

40 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-100 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 28W 1800lm IP67 carrabile interno esterno