Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41425800
Cod. Produttore
41425800
Cod. EAN
8012952122206

Informazioni di prodotto

SICURA 1748 LED 24W CLD GREY
Sicura 1748 è un proiettore lineare con corpo in alluminio estruso, progettato per esaltare i progetti di illuminazione architettonica offrendo una luce uniforme e un alto rendimento. Adatto sia per applicazioni interne che esterne, garantisce un elevato grado di protezione IP67, resistenza meccanica IK08 e può sopportare carichi fino a 2000 kg, rendendolo transitabile e praticabile. Il diffusore in vetro temperato da 8 mm è resistente agli urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED da 24 W con temperatura colore 4000 K assicura un'efficienza luminosa di 66 lm/W e un'ottima resa cromatica (CRI >80), con una durata di 50.000 ore mantenendo l'80% del flusso luminoso. La finitura in polvere di poliesteri stabilizzati ai raggi UV e resistenti alla corrosione da nebbia salina conferisce al corpo grigio un'elevata durabilità. Classe di isolamento II e fattore di potenza ≥0.9 completano le caratteristiche tecniche di questa soluzione di illuminazione robusta e performante. Descrizione del produttore: Sicura - diffondente LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1230 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

40 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

24 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-100 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore lineare LED 24W 4000K IP67 transitabile grigio