Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41425200
Cod. Produttore
41425200
Cod. EAN
8012952122183

Informazioni di prodotto

SICURA 1748 LED 14W CLD GREY
Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio estruso di colore grigio, progettato per illuminazione architettonica sia interna che esterna. Garantisce una luce uniforme e alte prestazioni con una potenza di 14W e una sorgente luminosa LED da 899 lumen a temperatura colore 4000 K. Il diffusore in vetro temperato da 8 mm è resistente agli shock termici, agli urti (IK08) e può sopportare carichi fino a 2000 kg, rendendo l’apparecchio calpestabile e carrabile. Ha un elevato grado di protezione IP67, classe di isolamento II e fattore di potenza ≥0.9. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV. L’apparecchio è completo di cavo elettrico e non prevede controlli o regolazioni. La durata del LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. È conforme alle normative CE e ha classe di sicurezza fotobiologica RG0. Descrizione del produttore: Sicura - diffondente LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

630 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

40 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

14 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-100 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore lineare LED 14W 899lm 4000K IP67 calpestabile esterno-interno