Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095768008
Cod. Produttore
095768008
Cod. EAN
8054684021297

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVL - Setto inferiore in bachelite, con passacavi
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095768008 è un dispositivo di controllo progettato per applicazioni industriali. Realizzato in plastica, offre un'ottima resistenza e durabilità. La sua struttura è progettata per garantire un'installazione semplice e sicura, adattandosi a diversi tipi di montaggio. Questo dispositivo è compatibile con vari sistemi di automazione e presenta un grado di protezione che assicura la sua operatività anche in ambienti difficili. La qualità del materiale utilizzato è elevata, contribuendo a una lunga vita utile e a prestazioni affidabili. Il design ergonomico e funzionale facilita l'interazione dell'utente, rendendo il dispositivo intuitivo e facile da utilizzare. La versatilità di questo prodotto lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico e industriale.

larghezza

798 mm

altezza

398 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Setto inferiore bachelite con passacavi accessorio Serie CVL per applicazioni industriali