Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095766507
Cod. Produttore
095766507
Cod. EAN
8054684021266

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVHP - Setto inferiore in bachelite, con passacavi
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095766507 è un dispositivo di tipo SI/CVHP ASS.ME SETTO, realizzato in plastica. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate in vari contesti di utilizzo. La sua costruzione in plastica assicura leggerezza e resistenza, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La compatibilità con diverse tipologie di installazione lo rende versatile, permettendo di integrarlo facilmente in vari sistemi elettrici. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata e a un'affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. La progettazione del prodotto tiene conto delle normative di sicurezza vigenti, garantendo un utilizzo sicuro e conforme agli standard richiesti. Con il suo design funzionale, DKC095766507 rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di automazione e controllo in ambito elettrico.

larghezza

658 mm

altezza

398 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Setto inferiore in bachelite con passacavi per serie CVHP, plastica resistente per installazioni elettriche professionali