Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6015338
Cod. Produttore
6015338
Cod. EAN
4012196951970

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SH M10 FT GRIGLIA ANGOLARE
  • Funzione: Supporto laterale
  • Uso: Sospensione passerelle
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: CP6015338
  • Dimensioni: Standard M10
  • Fornitura: Quantità consigliata 50
  • Applicazione: Passerelle grigliate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto laterale per la sospensione di passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

SH M10 FT SUPPORTO LATERALE PER PAS