Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6015336
Cod. Produttore
6015336
Cod. EAN
4012196608539

Informazioni di prodotto

  • Serie: SH M10 FS
  • Tipo: Griglia angolare
  • Applicazione: Sospensione laterale
  • Materiale: Supporto laterale
  • Uso: Passerella grigliata
  • Montaggio: Laterale
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto laterale per la sospensione laterale della passerella grigliata.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

SH M10 FS SUPPORTO LATERALE PER PAS