Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6015425
Cod. Produttore
6015425
Cod. EAN
4012196649990

Informazioni di prodotto

  • Serie: SH KAB 20 FS
  • Supporto laterale forato
  • Montaggio pressacavi
  • Colore grigio
  • Quantità consigliata 10
  • Materiale resistente
  • Dimensioni standard
  • Uso industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto laterale con foratura per il montaggio di pressacavi.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

SH KAB 20 FS SUPPORTO LATERALE PER