› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

SH-8EPS48A8LB3S

Cod. Rexel CX1655124
Cod. Produttore 1655124
Cod. EAN 4046356029063

Informazioni principali

  • Tipo: D-SUB 15
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 15
  • Materiale: Metallo
  • Connessione: Crimpare
  • Dimensioni custodia: 1
  • Serie: VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B
  • Applicazione: Bus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, tipo: D-SUB 15, grado di protezione: IP20, numero poli: 15, Bus, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a crimpare, dimensioni custodia: 1

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Femmina (female)

SH-8EPS48A8LB3S