Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052600012
Cod. Produttore
052600012
Cod. EAN
8054684004573

Informazioni di prodotto

Serie SGV - Portello in alluminio per palo diametro 114-153 mm, feritoia 45x186 mm
Descrizione del produttore: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Staffe di fissaggio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata con meccanismo di rotazione antiossidante a molla. Guarnizione in cloruro di poliammide (PVC) flessibile. Per feritoie 45x186 a testate semitonde. In abbinamento con morsettiere a doppio isolamento serie MGV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione: IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

62 mm

altezza

208 mm

profondità

25 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,27 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Alluminio

adatto per diametro tubo

114 mm

Produttore

DKC

Portello in alluminio Serie SGV per palo diametro 114-153 mm con feritoia 45x186 mm, IP54, IK10, staffe inox e guarnizione flessibile per applicazioni illuminazione esterna