Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSF901GR
Cod. Produttore
SF901GR
Cod. EAN
8017963052467

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsetto con diodo
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Corrente diodi: 1 A passante
  • Colore: Grigio
  • Serie: SFR.4/D1A/GR
  • Montaggio: A vite
  • Quantità consigliata: 70 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SFR.4/D1A/GR Morsetto a vite 4mm2 con diodo 1A passante, colore grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

1 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²