Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32684000
Cod. Produttore
32684000
Cod. EAN
8012952075946

Informazioni di prodotto

SFORZA 3189 CDM-T 70 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Il prodotto DS32684000 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e assicurare un funzionamento sicuro in impianti elettrici di vario tipo. Questo articolo si distingue per l’attenzione ai dettagli costruttivi e per la compatibilità con diversi sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e robustezza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66