Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32685100
Cod. Produttore
32685100
Cod. EAN
8012952081893

Informazioni di prodotto

SFORZA 3184 CDM-TS 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Il prodotto SFORZA 3184 CDM-TS 150 CNR-L G9007 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione stabile e duratura, contribuendo all’efficienza complessiva dell’impianto. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che cercano componenti resistenti e performanti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66