Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32688300
Cod. Produttore
32688300
Cod. EAN
8012952081886

Informazioni di prodotto

SFORZA 3182 JM-TS 250 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico SFORZA modello 3182 JM-TS 250 CNR-L G9007 G, progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni elevate e facilità di installazione. La sua struttura compatta consente un'integrazione ottimale negli impianti elettrici, garantendo efficienza e protezione costante.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66