Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32688100
Cod. Produttore
32688100
Cod. EAN
8012952081909

Informazioni di prodotto

SFORZA 3182 CDM-TS 150 CNR-L ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico SFORZA modello 3182 CDM-TS 150 CNR-L G9007, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente elettrica, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti industriali e civili, facilitando l’installazione e la manutenzione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66