Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42671700
Cod. Produttore
42671700
Cod. EAN
8012952324204

Informazioni di prodotto

SFERICO 1355 FLC 23EL Ø320 S ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Globo sferico verniciato realizzato in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, garantendo resistenza e sicurezza. La base è in nylon rinforzato con fibra di vetro di colore nero, mentre il portalampada in ceramica è già cablato con cavi al silicone e collegato al morsetto fissato nella base con attacco E27. Il montaggio può essere effettuato su palo o su braccio con attacco di diametro 60 mm. L’equipaggiamento comprende bulloni in acciaio antigrippaggio con dado inserito nel corpo della base per una maggiore resistenza meccanica. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, protetto con grado IP65 e IK08, e dispone della certificazione europea ENEC in classe di isolamento II. L’ottica è progettata per ridurre l’inquinamento luminoso, rendendo questo apparecchio ideale per installazioni in zona 1 secondo UNI10819. Descrizione del produttore: SFERICO 1355 FLC 23EL 320 S ARG.SAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2700 K 2700 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo sferico LED policarbonato IP65 IK08 palo/braccio 60 mm esterni