› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Bollard da giardino

Apparecchio illuminazione sferico 60W trasparente esterno palo 60mm

Cod. Rexel DS42670400
Cod. Produttore 42670400
Cod. EAN 8012952242249

Informazioni principali

  • Globo: policarbonato V2
  • Base: nylon fibra vetro
  • Portalampada: ceramica E27
  • Potenza max: 60 W
  • Montaggio: palo o braccio Ø 60 mm
  • Bulloni: acciaio antigrippaggio
  • Peso: 1,10 kg
  • Serie: 1350 sferico

Descrizione del prodotto

Il prodotto DS42670400 è un apparecchio di illuminazione con globo sferico in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, che garantisce resistenza e sicurezza. La base è realizzata in nylon rinforzato con fibra di vetro di colore nero, mentre il portalampada in ceramica è già cablato con cavi al silicone e collegato al morsetto fissato nella base, con attacco E27. Il montaggio può essere effettuato su palo o su braccio con attacco di diametro 60 mm. L’apparecchio è equipaggiato con bulloni in acciaio antigrippaggio e dado in acciaio inserito nel corpo della base per una maggiore resistenza meccanica. La versione DS42670400 ha un consumo massimo di 60 W e il globo è trasparente, offrendo un’illuminazione chiara ed efficace. Questa soluzione è ideale per l’illuminazione esterna grazie alla combinazione di materiali durevoli e design funzionale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e immagine allegate, pagina 1) Descrizione del produttore: SFERICO 1350 MAX 70 320 S TRASPAREl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Apparecchio illuminazione sferico 60W trasparente esterno palo 60mm
€ 28,22 x 1 pz.
(pz.)