Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095531000
Cod. Produttore
095531000
Cod. EAN
8054684017641

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie UPM - Staffa in alluminio anodizzato per fissaggio su pali diametro minimo 70mm
Descrizione del produttore: Realizzata in profilato di alluminio anodizzato anticorrosivo. Applicazioni: per ancoraggio cassette su pali diametro minimo 70 mm mediante nastro Band-IT. Da utilizzare in abbinamento con UPM16 e UPM25.

larghezza

80 mm

altezza

220 mm

profondità

25 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

DKC

Staffa fissaggio in alluminio anodizzato anticorrosivo per pali diametro minimo 70 mm uso ancoraggio cassette elettriche