Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF208100E
Cod. Produttore
NSYSF208100E
Cod. EAN
3606485127415

Informazioni di prodotto

SF appl. elettroniche 2000x800x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF-E - Armadio con 2 porte piene, frontale e posteriore. 2000 x 800 x 1000 mm. Applicazione elettronica. Montaggio a pavimento. Senza piastra di montaggio. Sistema a 4 punti di chiusura con maniglia e inserto serratura a doppia barra da 5 mm. Telaio e montanti in acciaio zincato. Protezione IP 55, IK08 per porta trasparente, IK10 per porta piena, grigio RAL 7035.

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

con porta posteriore

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

800 mm

profondità

1000 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

2000 mm

Serie

Spacial_SF

Produttore

Armadio Spacial SF per applicazioni elettroniche 2000x800x1000