Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPA44
Cod. Produttore
NSYDPA44
Cod. EAN
3606485131450

Informazioni di prodotto

Tasca portaschemi A4 maggiorata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Non è compatibile con chassis 19" o distribuzione modulare. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 234, 278 e 40 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica. Grigio RAL 7035.

esecuzione

borsa per schemi elettrici

larghezza totale per installazione in armadio

278 mm

profondità

40

fissaggio autoadesivo

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

234

materiale

plastica

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Tasca portaschemi A4 maggiorata

€ 14,31 x 1 pz.