Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPA4
Cod. Produttore
NSYDPA4
Cod. EAN
3606485131467

Informazioni di prodotto

Tasca portaschemi in plastica A4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa è una tasca in plastica A4 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 220, 247 e 23 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica.

colore

Bianco

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

230 mm

profondità

23 mm

fissaggio autoadesivo

numero RAL

9001

Adatto per armadi di larghezza

247 mm

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Tasca portaschemi plastica A4 polistirene grigio RAL7035 per quadri elettrici PanelSeT

€ 13,62 x 1 pz.
(pz.)