Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP206
Cod. Produttore
NSYMP206
Cod. EAN
3606485126890

Informazioni di prodotto

Questa piastra di montaggio offre soluzioni pratiche e vantaggi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle rotelle in plastica integrate
  • Regolazione in profondità con passo di 25 mm per adattarsi a diverse configurazioni
  • Materiale robusto in acciaio zincato per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con armadi elettrici standard 2000x600 mm
  • Installazione rapida che riduce i tempi di fermo impianto
  • Struttura stabile che garantisce sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

altezza

2000 mm

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 2000x600 mm

€ 151,46 x 1 pz.
(pz.)