Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF20660E
Cod. Produttore
NSYSF20660E
Cod. EAN
3606485127361

Informazioni di prodotto

SF appl. elettroniche 2000x600x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio Spacial SF per applicazioni elettroniche 2000x600x600

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

con porta posteriore

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

2000 mm

Serie

Spacial_SF

Produttore

Armadio Spacial SF per applicazioni elettroniche 2000x600x600